アキュレイト
スリムヘッド・スクリュー シックスロブ 6ロブ穴用L型レンチ(工具)
寸法d1(Φmm)
3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンチサイズ(mm)
寸法L1(mm)
適合ねじ
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55054658
TRX04L
T4
16
M2
48
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55054667
TRX05L
T5
17
M2.6
50
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください