アキュレイト
シャフト 公差h7 Bタイプ
用途
治具の位置決めピンなど。
材質
SUS304(JIS G 4303)
硬さ(Hv)
300以上
表面粗さ(S)
1以下
全233種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
36
38
40
45
50
53
56
60
65
線径(Φmm)
選択してください
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1.0
1.2
1.5
1.6
1.8
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(20個)
1袋(30個)
233種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55057363
S011B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
2
0.2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057372
S012B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
3
0.2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057388
S013B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
4
0.2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057397
S014B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
5
0.2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057406
S015B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
6
0.2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057415
S016B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
8
0.2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057424
S017B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
10
0.2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057433
S018B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
12
0.2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057442
S019B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
15
0.2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057458
S020B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
20
0.2
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057467
S021B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
2
0.3
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057476
S022B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
3
0.3
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057485
S023B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
4
0.3
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057494
S024B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
5
0.3
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057503
S025B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
6
0.3
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057512
S026B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
8
0.3
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057528
S027B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
10
0.3
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057537
S028B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
12
0.3
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057546
S029B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
15
0.3
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057555
S030B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
20
0.3
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55057564
S031B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
2
0.4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057573
S032B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
3
0.4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057582
S033B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
4
0.4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057598
S034B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
5
0.4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057607
S035B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
6
0.4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057616
S036B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
8
0.4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057625
S037B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
10
0.4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057634
S038B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
12
0.4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057643
S039B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
15
0.4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057652
S040B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
20
0.4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057668
S041B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
2
0.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057677
S042B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
3
0.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057686
S043B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
4
0.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057695
S044B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
5
0.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057704
S045B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
6
0.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057713
S046B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
8
0.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057722
S047B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
10
0.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55057738
S048B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
12
0.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057747
S049B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
15
0.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057756
S050B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
20
0.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057765
S051B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
2
0.6
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057774
S052B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
3
0.6
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55057783
S053B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
4
0.6
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057792
S054B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
5
0.6
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057808
S055B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
6
0.6
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057817
S056B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
8
0.6
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057826
S057B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
10
0.6
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057835
S058B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
12
0.6
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057844
S059B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
15
0.6
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55057853
S060B
CADデータダウンロード
1袋(30個)
20
0.6
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ