曜日別特売

訓練用放射器具 はやわざクン

訓練用放射器具 はやわざクン - ヤマトプロテック訓練用放射器具 はやわざクン - ヤマトプロテック
(3件のレビュー)

圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。

種類薬剤/水(浸潤剤等入り)放射距離4~8m使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)内容量1台
注意
※訓練用放射器具は消火器ではありません。火災の消火には使用しないでください。
※水道水の圧力は0.2MPa以上が必要です。水道水の圧力が低い場合は、取扱説明書の方法で圧力を充てんしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
放射時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55059856YTS-1.51.5型約17秒(at 0.2MPa)
20,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
55059865YTS-33型約30秒(at 0.2MPa)
23,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55059856
2021-04-07
用途: 消防訓練
森田建設株式会社

操作も水の充填も簡単。軽くて扱い易いが放水時間は短め。連続して使用したい場合は大きめのものをお勧めします。繰り返し使えます。
水充填に別売りのコネクターが必要。

1が参考にしています
対象商品 : 55059856
2018-11-22
用途: 会社の消防訓練
製造業

確認不足だったのですが、ホースから水を入れる際にオプションの「ストップコネクター」が必要とのことでした。
問い合わせをしたところ、モノタロウで取り扱いのあるコネクターを購入できたので、よかったです。
ストップコネクターがあると、便利にできました。

3が参考にしています
対象商品 : 55059865
2018-06-26
用途: 消火訓練時
製造業

これまで消火訓練をしていた箇所の最寄に駐車場が出来たため、通常の消火器を用いた消火訓練が不可能となった。この商品は水道から直に水を補充できるため、繰り返し訓練をするには非常に重宝した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする