曜日別特売

防水ハンドヘルドケース WHシリーズ

防水ハンドヘルドケース WHシリーズ - タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズ - タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズ - タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズ - タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズ - タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズ - タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズ - タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズ - タカチ電機工業
(4件のレビュー)

テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。
ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。

特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)上/下:シボ内容量1台
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55081084WH125-20-F2-BBブラック/ブラック1267920102
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969263WH145-20-F4-BBブラック/ブラック1468820129.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969464WH145-25-M2-BBブラック/ブラック1468825161.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969762WH145-33-M2-BBブラック/ブラック1468833180.5
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
55081093WH125-20-F2-BLブラック/ライトグレー1267920102
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
17969272WH145-20-F4-BLブラック/ライトグレー1468820129.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969473WH145-25-M2-BLブラック/ライトグレー1468825161.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969778WH145-33-M2-BLブラック/ライトグレー1468833180.5
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55081102WH125-20-F2-BNブラック/ネイビーブルー1267920102
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
17969288WH145-20-F4-BNブラック/ネイビーブルー1468820129.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969482WH145-25-M2-BNブラック/ネイビーブルー1468825161.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969787WH145-33-M2-BNブラック/ネイビーブルー1468833180.5
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55081118WH125-20-F2-BRブラック/レッド1267920102
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969297WH145-20-F4-BRブラック/レッド1468820129.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969498WH145-25-M2-BRブラック/レッド1468825161.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969796WH145-33-M2-BRブラック/レッド1468833180.5
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55081127WH125-20-F2-BYブラック/イエロー1267920102
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969306WH145-20-F4-BYブラック/イエロー1468820129.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969507WH145-25-M2-BYブラック/イエロー1468825161.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969805WH145-33-M2-BYブラック/イエロー1468833180.5
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55081136WH125-20-F2-WBオフホワイト/ブラック1267920102
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969315WH145-20-F4-WBオフホワイト/ブラック1468820129.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969516WH145-25-M2-WBオフホワイト/ブラック1468825161.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969814WH145-33-M2-WBオフホワイト/ブラック1468833180.5
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55081145WH125-20-F2-WLオフホワイト/ライトグレー1267920102
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
17969324WH145-20-F4-WLオフホワイト/ライトグレー1468820129.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969525WH145-25-M2-WLオフホワイト/ライトグレー1468825161.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969823WH145-33-M2-WLオフホワイト/ライトグレー1468833180.5
1,820
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55081154WH125-20-F2-WNオフホワイト/ネイビーブルー1267920102
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969333WH145-20-F4-WNオフホワイト/ネイビーブルー1468820129.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969534WH145-25-M2-WNオフホワイト/ネイビーブルー1468825161.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969832WH145-33-M2-WNオフホワイト/ネイビーブルー1468833180.5
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55081163WH125-20-F2-WRオフホワイト/レッド1267920102
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969342WH145-20-F4-WRオフホワイト/レッド1468820129.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969543WH145-25-M2-WRオフホワイト/レッド1468825161.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969848WH145-33-M2-WRオフホワイト/レッド1468833180.5
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55081172WH125-20-F2-WYオフホワイト/イエロー1267920102
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969358WH145-20-F4-WYオフホワイト/イエロー1468820129.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969552WH145-25-M2-WYオフホワイト/イエロー1468825161.5
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969857WH145-33-M2-WYオフホワイト/イエロー1468833180.5
1,820
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19602985WH190-25-M6-BBブラック/ブラック19112625276
2,840
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55081188WH125-20-F3-BBブラック/ブラック1267920109
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969367WH145-20-N-BBブラック/ブラック1468820125.5
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969568WH145-25-M3-BBブラック/ブラック1468825159.5
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
55081197WH125-20-F3-BLブラック/ライトグレー1267920109
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969376WH145-20-N-BLブラック/ライトグレー1468820125.5
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969577WH145-25-M3-BLブラック/ライトグレー1468825159.5
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969875WH145-33-M3-BLブラック/ライトグレー1468833181.5
1,840
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55081206WH125-20-F3-BNブラック/ネイビーブルー1267920109
1,780
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
17969385WH145-20-N-BNブラック/ネイビーブルー1468820125.5
1,360
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55081942
2024-08-23
用途: 製品試作
株式会社アドバンスドテクノロジィ製造業

手頃なサイズで防水等の要求に応えられるケースで良かったです。

対象商品 : 55081714
2018-09-05
用途: 防水が必要なコントローラに使用

デザインも洗練されていていい感じでした。 強いて言うとゴムパッキンが個人的には取付難いかなと感じました。

対象商品 : 17969805
2018-08-01
用途: 機械の保護

プロトタイプ用にと思っていましたが、デザインが良かったのでそのままに使ってもらっております。

対象商品 : 55081285
2019-08-07
用途: 屋外利用のモバイル機器

性能は申し分ないが、メーカーの寸法図
内寸にケース内のボスやネジが大きく干渉して、実際の内部空間が結構狭い。
選定の際は、一回り上のモデルを選ぶ必要がある。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする