SUMICO(住鉱潤滑剤)
オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
JIS工業用ギヤ油2種相当。
色
淡黄色
使用温度範囲(℃)
-40~150
融着荷重(N)
シェル4球:1569
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
ベースオイル
合成油
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合範囲
引火点(℃)
粘度
粘度指数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55141984
319044
1缶(4L)
ギヤ
262
VG68
155
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
55141993
319144
1缶(4L)
ギヤ、軸受、チェーン
260
VG100
164
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
55142002
319244
1缶(4L)
ギヤ、軸受、チェーン
272
VG150
175
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
55142018
319344
1缶(4L)
ギヤ、軸受、チェーン
270
VG220
180
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55142027
319444
1缶(4L)
ギヤ、軸受、チェーン
270
VG320
185
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
55142036
319045
1缶(20L)
ギヤ、軸受、チェーン
262
VG68
155
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55142045
319145
1缶(20L)
ギヤ、軸受、チェーン
260
VG100
164
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55142054
319245
1缶(20L)
ギヤ、軸受、チェーン
272
VG150
175
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55142063
319345
1缶(20L)
ギヤ、軸受、チェーン
270
VG220
180
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55142072
319445
1缶(20L)
ギヤ、軸受、チェーン
270
VG320
185
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください