SUMICO(住鉱潤滑剤)
オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード
温度に対する粘度の安定性や酸化安定性に優れた合成油ベースのロングライフオイル。
ギヤオイル、軸受オイル、チェーンオイル、作動油として最適。
JIS工業用ギヤ油2種相当。
適合範囲
ギヤ、軸受、チェーン
色
淡黄色
使用温度範囲(℃)
-40~150
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
ベースオイル
合成油
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
引火点(℃)
粘度
融着荷重(N)
粘度指数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55142088
319544
1缶(4L)
248
VG32
シェル4球:1236
140
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55142097
319644
1缶(4L)
262
VG46
シェル4球:1569
147
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55142106
319545
1缶(20L)
248
VG32
シェル4球:1236
140
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55142115
319645
1缶(20L)
262
VG46
シェル4球:1569
147
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください