曜日別特売

消火器ボックス(全埋込)

消火器ボックス(全埋込) - NASTA(ナスタ)消火器ボックス(全埋込) - NASTA(ナスタ)消火器ボックス(全埋込) - NASTA(ナスタ)消火器ボックス(全埋込) - NASTA(ナスタ)消火器ボックス(全埋込) - NASTA(ナスタ)消火器ボックス(全埋込) - NASTA(ナスタ)
(1件のレビュー)

全埋込タイプのデザイン性に富んだスタイリッシュな消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。(フックが付いていない消火器は掛けることができません。)

用途屋内仕様寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)693×290×160内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(扉)
仕上
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55088845KS-FE01F-Wホワイト本体:粉体塗装 色:ホワイト、扉:アクリル焼付塗装本体:スチール(SECC)1.6mm、扉:スチール(SECC)t=2.3mm
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55088854KS-FE01F-BKブラック本体:粉体塗装 色:ホワイト、扉:アクリル焼付塗装本体:スチール(SECC)1.6mm、扉:スチール(SECC)t=2.3mm
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55088863KS-FE01Sステンレスヘアーライン本体:粉体塗装 色:ホワイト、扉:ヘアーライン仕上本体:スチール(SECC)1.6mm、扉:ステンレス(SUS304)t=2.0mm
30,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55088854
2023-10-17
用途: 葬祭ホール新築にて
建設業・工事業

葬祭ホール使用なので、赤色のものと違い、目立ちすぎず、かつ分かりやすいもので、内装のデザインとマッチし、とても満足して頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする