NASTA(ナスタ)
消火器ケース(据置)
据置タイプのデザイン性に富んだスタイリッシュな消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。移動が自由自在なのでさまざまなスペースへ設置できます。
用途
屋内仕様
仕上
本体:粉体塗装
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×270×250
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55088872
KS-FEF01F-W
ホワイト
本体:スチール(SECC)1.2mm
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55088888
KS-FEF01F-BK
ブラック
本体:スチール(SECC)1.2mm
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55088897
KS-FEF01S
ステンレスヘアーライン
本体:ステンレス(SUS304)t=1.2mm
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください