NASTA(ナスタ)
消火器ボックス(半埋込タイプ)
半埋込タイプの消火器ボックスです。10型消火器対応機種。屋内仕様。フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。(フックが付いていない消火器は掛けることができません。)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
796×307×87
仕様
半埋込
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55088958
KS-FEH201-MG
本体:メタリックグレー、枠:メタリックグレー
本体・枠:アクリル焼付塗装
本体:スチール(SECC)1.2mm、枠:スチール(SECC)t=1.6mm
¥
22,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
22日以内出荷
返品不可
55088967
KS-FEH201-SG
本体:メタリックグレー、枠:シルバーグレー
本体・枠:アクリル焼付塗装
本体:スチール(SECC)1.2mm、枠:スチール(SECC)t=1.6mm
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
55088976
KS-FEH205
本体・枠:ステンレスヘアーライン
本体・枠:ヘアーラインクリア塗装
本体・枠:ステンレス(SUS304)t=1.2mm
¥
45,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください