曜日別特売

アクリル板(白)

アクリル板(白) - 岩田製作所アクリル板(白) - 岩田製作所
(2件のレビュー)

様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化

内容量1枚
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚t(mm)
板厚公差
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55091146ACPW-100-100-22±10%
890878
878
966(税込)
当日出荷
55091155ACPW-100-100-33±10%
1,010999
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091164ACPW-100-100-55±10%
1,1601,098
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091173ACPW-100-200-22±10%
1,010999
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
55091182ACPW-100-200-33±10%
1,1601,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55091198ACPW-100-200-55±10%
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091207ACPW-100-300-22±10%
1,1601,098
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091216ACPW-100-300-33±10%
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091225ACPW-100-300-55±10%
1,4101,398
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091234ACPW-100-400-22±10%
1,1601,098
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091243ACPW-100-400-33±10%
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
55091252ACPW-100-400-55±10%
1,6601,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091268ACPW-100-500-22±10%
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091277ACPW-100-500-33±10%
1,4101,398
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091286ACPW-100-500-55±10%
1,7801,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091295ACPW-100-1000-22±10%
1,5301,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091304ACPW-100-1000-33±10%
2,0401,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
55091313ACPW-100-1000-55±10%
2,6702,598
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091322ACPW-200-200-22±10%
1,1601,098
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091338ACPW-200-200-33±10%
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091347ACPW-200-200-55±10%
1,6601,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091356ACPW-200-300-22±10%
1,2801,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091365ACPW-200-300-33±10%
1,5301,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091374ACPW-200-300-55±10%
2,0401,998
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
55091383ACPW-200-400-22±10%
1,5301,498
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091392ACPW-200-400-33±10%
1,7801,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091408ACPW-200-400-55±10%
2,4202,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091417ACPW-200-500-22±10%
1,6601,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091426ACPW-200-500-33±10%
2,0401,998
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り4点です
55091435ACPW-200-500-55±10%
2,7902,698
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091444ACPW-200-1000-22±10%
2,4202,398
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
55091453ACPW-200-1000-33±10%
3,1803,098
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091462ACPW-200-1000-55±10%
4,7104,698
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091478ACPW-300-300-22±10%
1,5301,498
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
55091487ACPW-300-300-33±10%
1,9101,898
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
55091496ACPW-300-300-55±10%
2,6702,598
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091505ACPW-300-400-22±10%
1,7801,698
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091514ACPW-300-400-33±10%
2,2902,198
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
55091523ACPW-300-400-55±10%
3,1803,098
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
55091532ACPW-300-500-22±10%
2,0401,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091548ACPW-300-500-33±10%
2,6702,598
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091557ACPW-300-500-55±10%
3,7003,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091566ACPW-300-1000-22±10%
3,1803,098
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
55091575ACPW-300-1000-33±10%
4,3204,298
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091584ACPW-300-1000-55±10%
5,9705,898
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091593ACPW-400-400-22±10%
2,0401,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091602ACPW-400-400-33±10%
2,5402,498
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091618ACPW-400-400-55±10%
3,8203,798
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091627ACPW-400-500-22±10%
2,2902,198
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
55091636ACPW-400-500-33±10%
3,0502,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900~/税込¥990~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600~/税込¥1,760~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55091462
2024-07-12
用途: ユニットバスの浴室補修に使用しました。

浴室の壁2箇所が腐食したいたので、補修用壁面として使用。各種サイズが豊富なのが有難い。縦方向を定尺寸法として、プラカッターで横方向を切断、浴室腐食面をケレンし水回り用防カビ剤入りコーキングで表面をコーキングし、アクリル板前面に塗布し貼付け、周りをコーキングして完了。

対象商品 : 55091444
2021-08-07
用途: 漁船の許可番号の掲示板作成
農・林・水産業

欲しいサイズが選べるので切る手間や廃材が無いのがとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする