岩田製作所
PET板 (白)
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
内容量
1枚
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合規格
板厚t(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
RoHS指令(10物質対応)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55094147
PEPW-100-100-2
RoHS2
2
100
100
対応
-
-
-
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55094156
PEPW-100-100-3
RoHS2
3
100
100
対応
-
-
-
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094165
PEPW-100-100-5
RoHS2
5
100
100
対応
-
-
-
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094174
PEPW-100-200-2
RoHS2
2
200
100
対応
-
-
-
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55094183
PEPW-100-200-3
RoHS2
3
200
100
対応
-
-
-
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55094192
PEPW-100-200-5
RoHS2
5
200
100
対応
-
-
-
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094208
PEPW-100-300-2
RoHS2
2
300
100
対応
-
-
-
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
55094217
PEPW-100-300-3
RoHS2
3
300
100
対応
-
-
-
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094226
PEPW-100-300-5
RoHS2
5
300
100
対応
-
-
-
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094235
PEPW-100-400-2
RoHS2
2
400
100
対応
-
-
-
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094244
PEPW-100-400-3
RoHS2
3
400
100
対応
-
-
-
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094253
PEPW-100-400-5
RoHS2
5
400
100
対応
-
-
-
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094262
PEPW-100-500-2
RoHS2
2
500
100
対応
-
-
-
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094278
PEPW-100-500-3
RoHS2
3
500
100
対応
-
-
-
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094287
PEPW-100-500-5
RoHS2
5
500
100
対応
-
-
-
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094296
PEPW-100-1000-2
RoHS2
2
1000
100
対応
-
-
-
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094305
PEPW-100-1000-3
RoHS2
3
1000
100
対応
-
-
-
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
55094314
PEPW-100-1000-5
RoHS2
5
1000
100
対応
-
-
-
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094323
PEPW-200-200-2
RoHS2
2
200
200
対応
-
-
-
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094332
PEPW-200-200-3
RoHS2
3
200
200
対応
-
-
-
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094348
PEPW-200-200-5
RoHS2
5
200
200
対応
-
-
-
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55094357
PEPW-200-300-2
RoHS2
2
300
200
対応
-
-
-
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094366
PEPW-200-300-3
RoHS2
3
300
200
対応
-
-
-
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094375
PEPW-200-300-5
RoHS2
5
300
200
対応
-
-
-
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094384
PEPW-200-400-2
RoHS2
2
400
200
対応
-
-
-
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094393
PEPW-200-400-3
RoHS2
3
400
200
対応
-
-
-
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094402
PEPW-200-400-5
RoHS2
5
400
200
対応
-
-
-
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094418
PEPW-200-500-2
RoHS2
2
500
200
対応
-
-
-
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094427
PEPW-200-500-3
RoHS2
3
500
200
対応
-
-
-
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094436
PEPW-200-500-5
RoHS2
5
500
200
対応
-
-
-
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094445
PEPW-200-1000-2
RoHS2
2
1000
200
対応
-
-
-
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094454
PEPW-200-1000-3
RoHS2
3
1000
200
対応
-
-
-
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094463
PEPW-200-1000-5
RoHS2
5
1000
200
対応
-
-
-
¥
5,590
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094472
PEPW-300-300-2
RoHS2
2
300
300
対応
-
-
-
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094488
PEPW-300-300-3
RoHS2
3
300
300
対応
-
-
-
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094497
PEPW-300-300-5
RoHS2
5
300
300
対応
-
-
-
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094506
PEPW-300-400-2
RoHS2
2
400
300
対応
-
-
-
¥
2,170
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
55094515
PEPW-300-400-3
RoHS2
3
400
300
対応
-
-
-
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094524
PEPW-300-400-5
RoHS2
5
400
300
対応
-
-
-
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094533
PEPW-300-500-2
RoHS2
2
500
300
対応
-
-
-
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094542
PEPW-300-500-3
RoHS2
3
500
300
対応
-
-
-
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094558
PEPW-300-500-5
RoHS2
5
500
300
対応
-
-
-
¥
4,460
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094567
PEPW-300-1000-2
RoHS2
2
1000
300
対応
-
-
-
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094576
PEPW-300-1000-3
RoHS2
3
1000
300
対応
-
-
-
¥
5,340
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094585
PEPW-300-1000-5
RoHS2
5
1000
300
対応
-
-
-
¥
7,880
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094594
PEPW-400-400-2
RoHS2
2
400
400
対応
-
-
-
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094603
PEPW-400-400-3
RoHS2
3
400
400
対応
-
-
-
¥
3,180
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094612
PEPW-400-400-5
RoHS2
5
400
400
対応
-
-
-
¥
4,710
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094628
PEPW-400-500-2
RoHS2
2
500
400
対応
-
-
-
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55094637
PEPW-400-500-3
RoHS2
3
500
400
対応
-
-
-
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
~
/
税込
¥
495
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
~
/
税込
¥
935
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
~
/
税込
¥
2,310
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
~
/
税込
¥
2,310
~
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長