岩田製作所
フォトマイクロセンサ用ブラケット
タイプ
オフセットタイプ(L)
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55095443
FSPLL-03S
CADデータダウンロード
22
8
8
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55095452
FSPLL-04S
CADデータダウンロード
28
10
10
¥
570
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください