曜日別特売

アジャストボルトCタイプ

アジャストボルトCタイプ - 岩田製作所アジャストボルトCタイプ - 岩田製作所アジャストボルトCタイプ - 岩田製作所アジャストボルトCタイプ - 岩田製作所
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法N(mm)
寸法H(mm)
質量(g)
寸法F(mm)
寸法S1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55095468LBN-C1213610100108
2,440
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
55095477LBN-C16136142001210
2,580
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
55095486LBN-C20136.5173001213
2,920
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
55095495LB-C16100141501213
2,090
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55095504LB-C20100172501216
2,230
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
55095513LB-C24103213001418
2,440
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする