岩田製作所
ベース用シム ラミネート AL
(1件のレビュー)
材質
アルミ
適合規格
RoHS2、米国航空宇宙規格AMS-DTL-22499
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚t(mm)
高さH(mm)
幅A(mm)
板厚公差(mm)
溝幅G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55097087
MA5020020050
0.5
20
20
±0.05
9
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097096
MA5020020100
1
20
20
±0.1
9
¥
320
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097105
MA5030030050
0.5
30
30
±0.05
13
¥
360
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097114
MA5030030100
1
30
30
±0.1
13
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097123
MA5038042050
0.5
42
38
±0.05
13
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55097132
MA5038042100
1
42
38
±0.1
13
¥
660
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097148
MA5043043050
0.5
43
43
±0.05
12
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097157
MA5043043100
1
43
43
±0.1
12
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097166
MA5048048050
0.5
48
48
±0.05
14
¥
540
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55097175
MA5048048100
1
48
48
±0.1
14
¥
790
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
55097184
MA5048054050
0.5
54
48
±0.05
17
¥
620
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55097193
MA5048054100
1
54
48
±0.1
17
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55097202
MA5053053050
0.5
53
53
±0.05
14
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097218
MA5053053100
1
53
53
±0.1
14
¥
910
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55097227
MA5054058050
0.5
58
54
±0.05
17
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097236
MA5054058100
1
58
54
±0.1
17
¥
1,040
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097245
MA5054060050
0.5
60
54
±0.05
17
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097254
MA5054060100
1
60
54
±0.1
17
¥
1,080
¥
928
¥
1,021
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097263
MA5060065050
0.5
65
60
±0.05
20
¥
790
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097272
MA5060065100
1
65
60
±0.1
20
¥
1,220
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097288
MA5068068050
0.5
68
68
±0.05
16
¥
840
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097297
MA5068068100
1
68
68
±0.1
16
¥
1,310
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097306
MA5083083050
0.5
83
83
±0.05
20
¥
1,110
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097315
MA5083083100
1
83
83
±0.1
20
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097324
MA5098098050
0.5
98
98
±0.05
25
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097333
MA5098098100
1
98
98
±0.1
25
¥
2,350
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097342
MA5118118050
0.5
118
118
±0.05
30
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097358
MA5118118100
1
118
118
±0.1
30
¥
3,250
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください