シムリングSUS

シムリングSUS - 岩田製作所シムリングSUS - 岩田製作所シムリングSUS - 岩田製作所シムリングSUS - 岩田製作所
(7件のレビュー)
材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
全348種類を絞り込む
板厚t(mm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
内容量
348種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
板厚t(mm)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55097367RS0020030011袋(10枚)0.0123±0.003
1,600
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
55097376RS0020030021袋(10枚)0.0223±0.003
1,790
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
55097385RS0020030031袋(10枚)0.0323±0.005
1,790
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
55097394RS0020030051袋(10枚)0.0523±0.005
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55097403RS0020030101袋(10枚)0.123±0.008
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55097412RS0020030151袋(10枚)0.1523±0.008
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55097428RS0020030201袋(10枚)0.223±0.01
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55097437RS0020030301袋(10枚)0.323±0.015
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55097446RS0030040011袋(10枚)0.0134±0.003
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55097455RS0030040021袋(10枚)0.0234±0.003
1,790
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
55097464RS0030040031袋(10枚)0.0334±0.005
1,790
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
55097473RS0030040051袋(10枚)0.0534±0.005
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55097482RS0030040101袋(10枚)0.134±0.008
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55097498RS0030040151袋(10枚)0.1534±0.008
1,920
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
55097507RS0030040201袋(10枚)0.234±0.01
1,920
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
55097516RS0030040301袋(10枚)0.334±0.015
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55097525RS0030090011袋(10枚)0.0139±0.003
840
699
769(税込)
翌々日出荷
55097534RS0030090021袋(10枚)0.0239±0.003
1,290
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097543RS0030090031袋(10枚)0.0339±0.005
1,290
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097552RS0030090051袋(10枚)0.0539±0.005
840
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097568RS0030090101袋(10枚)0.139±0.008
1,090
929
1,022(税込)
当日出荷
55097577RS0030090151袋(10枚)0.1539±0.008
1,090
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097586RS0030090201袋(10枚)0.239±0.01
1,090
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097595RS0030090301袋(10枚)0.339±0.015
1,090
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097604RS0030090501袋(10枚)0.539±0.02
1,350
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097613RS0030091001袋(10枚)139±0.035
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097622RS0040050011袋(10枚)0.0145±0.003
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55097638RS0040050021袋(10枚)0.0245±0.003
1,790
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097647RS0040050031袋(10枚)0.0345±0.005
1,790
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
55097656RS0040050051袋(10枚)0.0545±0.005
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
55097665RS0040050101袋(10枚)0.145±0.008
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55097674RS0040050151袋(10枚)0.1545±0.008
1,920
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097683RS0040050201袋(10枚)0.245±0.01
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55097692RS0040050301袋(10枚)0.345±0.015
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
55097708RS0040090011袋(10枚)0.0149±0.003
840
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097717RS0040090021袋(10枚)0.0249±0.003
1,290
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097726RS0040090031袋(10枚)0.0349±0.005
1,290
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097735RS0040090051袋(10枚)0.0549±0.005
840
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097744RS0040090101袋(10枚)0.149±0.008
1,090
929
1,022(税込)
当日出荷
55097753RS0040090151袋(10枚)0.1549±0.008
1,090
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097762RS0040090201袋(10枚)0.249±0.01
1,090
929
1,022(税込)
当日出荷
55097778RS0040090301袋(10枚)0.349±0.015
1,090
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097787RS0040090501袋(10枚)0.549±0.02
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097796RS0040091001袋(10枚)149±0.035
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097805RS0040130011袋(10枚)0.01413±0.003
840
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097814RS0040130021袋(10枚)0.02413±0.003
1,290
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097823RS0040130031袋(10枚)0.03413±0.005
1,290
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
55097832RS0040130051袋(10枚)0.05413±0.005
840
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097848RS0040130101袋(10枚)0.1413±0.008
1,090
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
55097857RS0040130151袋(10枚)0.15413±0.008
1,090
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: バイクXR100のロッカーアームシャフトのスラストクリアランス調整
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

0.1 0.3 0.5mmを購入し、シックネスゲージの測定値にて組み合わせて装着。タペット調整しても消えなかったカチカチ音の対策の為です。

対象商品 : 55100027
2024-06-15
用途: リールのメンテ用

リールのベアリング調整用シムに使用しました。錆びにくいステンレスでこの厚みが欲しかったので良かったです。

対象商品 : 55098855
2024-04-04
用途: ボルト ナット 留めの時に利用
時計 メガネ 宝石 かみや

ステンレスでこのサイズ(内径)薄さは貴重品です。ホームセンターDIYでも無い。

対象商品 : 55100754
2023-11-08
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リンクやシャフト等の僅かなガタや隙間を微調整出来て助かります。
サイズも豊富なのが良いです。

対象商品 : 55100404
2023-01-06
用途: バイク整備
cozycycle

部品の微細な寸法誤差を修正するのに使用しました。
安価な物を単品で購入出来るので助かります。

対象商品 : 55099248
2022-05-15
用途: すきま調整
不動産業

すきま調整のため0.2mm厚のものを購入。厚さを測定したところきっちり0.2mmだった。無事目的達成。スペック通りで満足している。

対象商品 : 55099442
2021-08-25
用途: メタルシャーの刃当たり調整

まるで切れなくなったマキタメタルシャー、チップ同士のクリアランスを計測すると0.2ミリとガバガバで、シャーは基本ハサミだからこれじゃ切れんの当たりまえ、と0.15ミリを入れてみたらスイスイ切れるようになりました。機械の付属品として各種サイズのシムリングを入れとくべきだとさえ思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする