岩田製作所
シムリング板厚セット SUS
材質
ステンレス
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚t(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100842
SRS002003A
0.01、0.02、0.03、0.05
3
2
¥
6,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100858
SRS003004A
0.01、0.02、0.03、0.05
4
3
¥
6,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100867
SRS003009A
0.01、0.02、0.03、0.05
9
3
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100876
SRS003009B
0.1、0.2、0.3、0.5
9
3
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100885
SRS004005A
0.01、0.02、0.03、0.05
5
4
¥
6,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100894
SRS004009A
0.01、0.02、0.03、0.05
9
4
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100903
SRS004009B
0.1、0.2、0.3、0.5
9
4
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100912
SRS004013A
0.01、0.02、0.03、0.05
13
4
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100928
SRS004013B
0.1、0.2、0.3、0.5
13
4
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100937
SRS005009A
0.01、0.02、0.03、0.05
9
5
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100946
SRS005009B
0.1、0.2、0.3、0.5
9
5
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100955
SRS005013A
0.01、0.02、0.03、0.05
13
5
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100964
SRS005013B
0.1、0.2、0.3、0.5
13
5
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100973
SRS005015A
0.01、0.02、0.03、0.05
15
5
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100982
SRS005015B
0.1、0.2、0.3、0.5
15
5
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55100998
SRS006009A
0.01、0.02、0.03、0.05
9
6
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101007
SRS006009B
0.1、0.2、0.3、0.5
9
6
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101016
SRS006013A
0.01、0.02、0.03、0.05
13
6
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101025
SRS006013B
0.1、0.2、0.3、0.5
13
6
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101034
SRS006015A
0.01、0.02、0.03、0.05
15
6
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101043
SRS006015B
0.1、0.2、0.3、0.5
15
6
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101052
SRS006018A
0.01、0.02、0.03、0.05
18
6
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101068
SRS006018B
0.1、0.2、0.3、0.5
18
6
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101077
SRS008013A
0.01、0.02、0.03、0.05
13
8
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101086
SRS008013B
0.1、0.2、0.3、0.5
13
8
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101095
SRS008015A
0.01、0.02、0.03、0.05
15
8
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101104
SRS008015B
0.1、0.2、0.3、0.5
15
8
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101113
SRS010013A
0.01、0.02、0.03、0.05
13
10
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101122
SRS010013B
0.1、0.2、0.3、0.5
13
10
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101138
SRS010015A
0.01、0.02、0.03、0.05
15
10
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101147
SRS010015B
0.1、0.2、0.3、0.5
15
10
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101156
SRS012015A
0.01、0.02、0.03、0.05
15
12
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55101165
SRS012015B
0.1、0.2、0.3、0.5
15
12
¥
4,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください