モノタロウ

エアーグラインダー セット 軸付砥石用

エアーグラインダー セット 軸付砥石用 - モノタロウエアーグラインダー セット 軸付砥石用 - モノタロウエアーグラインダー セット 軸付砥石用 - モノタロウエアーグラインダー セット 軸付砥石用 - モノタロウエアーグラインダー セット 軸付砥石用 - モノタロウ
(5件のレビュー)

小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。

用途小型部品の仕上げ研削など。回転数(min-1[r.p.m])22000空気消費量(L/min)84空気接続口PT1/4セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5全長(mm)190本体質量(kg)0.68使用空気圧力(MPa)0.62コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5内容量1セット
取扱説明書:(3.5MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55597255M745KIT
7,698
8,468(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアーグラインダー セット 軸付砥石用.
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-21
用途: 金属の研磨など

折角ケース入りなのに、エアの接続カプラを取り付けると本体がケースに入らなくなってしまいます。非常に残念でした。仕方ないので、ケースを追加工して使うようにしますが、カプラを取り付けるとケースからはみ出してしまうのが問題です。

11が参考にしています
対象商品 : 55597255
2018-06-20
用途: 管内のケレン清掃
株式会社都建設

金額的には満足ですが、ボディサイズがやや大きいのと重量が結構あるので
長時間にはきつい感じがある。 もう少し長くなってもいいのでスリムになると
使いやすいかもしれない。

5が参考にしています
対象商品 : 55597255
2020-05-31
用途: 塗装剥がし錆びとり等
建設業・工事業

値段のわりにはしっかりしたモノだと思います
本体にカプラーをつけるとケースに収納できないこの点は要改善だと感じました

7が参考にしています
対象商品 : 55597255
2018-12-24
用途: 機械のメンテナンス
製造業

価格の割には充分なセットです。使い勝手のよく重宝してます。

対象商品 : 55597255
2019-02-11
用途: 金属研磨
農・林・水産業

回転数があまり高くないので、使い勝手が今まで使っていた物よりやや落ちる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする