ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ

ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ - タカチ電機工業ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ - タカチ電機工業ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ - タカチ電機工業ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ - タカチ電機工業
(2件のレビュー)

環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。
樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。
ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。
ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。
環境対策とローコストを実現した製品です。

ライトグレー材質PA66/クリーンフェライトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合ケーブル
インピーダンス(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55127257NFT-1231.727.942Φ12.5以下(25MHz)100、(100MHz)190
400
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
55127266NFT-413.712.929.9Φ4.5以下(25MHz)75、(100MHz)155
170
169
186(税込)
当日出荷
55127275NFT-617.81535.9Φ6.5以下(25MHz)100、(100MHz)182
200
199
219(税込)
当日出荷
55127284NFT-821.220.839.1Φ8.5以下(25MHz)95、(100MHz)190
220
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55127266
2022-01-22
用途: 電話線のノイズ対策
cut salon Ysサービス業

Bフレッツマンションタイプの配線のモジュラーからモデム迄の間のケーブルにちょうど良いサイズでした。

対象商品 : 55127284
2020-05-28
用途: アマチュア無線の回り込み防止
サービス業

以前から使用しているものは、5Dのケーブルにぴったりでないので結束バンド等固定して使用していましたが、今回のこのスリーブコアには同軸をはさむ両端に2個の爪が付いていて、ここに同軸を押し込んでから挟むと同軸は固定される。更に他のメーカの最寄り外形が細いので、狭いところにも使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする