曜日別特売

ツールケース XTRAシリーズ

ツールケース XTRAシリーズ - タカチ電機工業ツールケース XTRAシリーズ - タカチ電機工業ツールケース XTRAシリーズ - タカチ電機工業ツールケース XTRAシリーズ - タカチ電機工業ツールケース XTRAシリーズ - タカチ電機工業ツールケース XTRAシリーズ - タカチ電機工業

薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。
オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。

材質PP(ポリプロピレン)/ABS使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55130714XTRA262505B492460.4ブラック258
3,220
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55130723XTRA262505G492460.4ライトグレー258
3,220
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55130732XTRA323108B813080.6ブラック320
4,190
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55130748XTRA323108G813080.6ライトグレー320
4,190
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55130757XTRA403810B963770.9ブラック397
5,820
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
55130775XTRA494614B1364601.66ブラック486
12,370
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55130784XTRA494614G1364601.66ライトグレー486
12,370
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
55130766XTRA403810G963770.9ライトグレー397
5,820
5,698
6,268(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする