フマキラー
おすだけベープ120回分取替え用
(1件のレビュー)
押すだけベープに使える取替用薬剤です。
1日にワンプッシュで1440時間も使用可能。
有効時間
約12時間
適合本体
おすだけベープシリーズ
種別
取替用
区分
防除用医薬部外品
使用可能回数
120回分
医薬品医療機器等法
防除用医薬部外品
内容量
1個(28mL)
注意
※器具とスプレーの両方に取り付けられます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55121018
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください