天使のスキンベープミスト プレミアム 虫よけ

天使のスキンベープミスト プレミアム 虫よけ - フマキラー天使のスキンベープミスト プレミアム 虫よけ - フマキラー天使のスキンベープミスト プレミアム 虫よけ - フマキラー天使のスキンベープミスト プレミアム 虫よけ - フマキラー
(2件のレビュー)

有効成分〈イカリジン※〉の濃度を15%まで高めました。 虫よけ効果が長時間持続します。 舞い散りの少ないミストタイプ。

区分防除用医薬部外品タイププレミアムシリーズ天使のスキンベープ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55121097-1本(60mL)
800
799
879(税込)
当日出荷
55121115-1本(200mL)
1,140
1,129
1,242(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55121115
2022-07-25
用途: イカリジン高配合
建設業・工事業

イカリジンが15%配合されていて屋外作業時に虫に刺されにくくなったと高評価でした。

対象商品 : 55121115
2020-05-17
用途: イベントの虫よけ対策
その他業種

有効成分のイカリジンの配合率で決めました。長袖長ズボンとこちらの商品で完璧を目指します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする