モノタロウ

エアーダブルアクションサンダー 吸塵式

エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 - モノタロウエアーダブルアクションサンダー 吸塵式 - モノタロウエアーダブルアクションサンダー 吸塵式 - モノタロウエアーダブルアクションサンダー 吸塵式 - モノタロウエアーダブルアクションサンダー 吸塵式 - モノタロウ
(9件のレビュー)

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。

用途研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)123内容量1台
取扱説明書:(8.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57273746M313DL
15,980
17,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアーダブルアクションサンダー 吸塵式.
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57273746
2024-01-06
用途: 除雪ドーザーマルチプラウの塗装に
建設業・工事業

今まで電動のサンダーで作業をしていましたが、粉塵が凄く、毎回作業後は身体全体がまっ黄色になっていました。当エアーダブルアクションサンダー吸塵式での作業では殆ど粉塵出ず、快適に作業する事ができました。片手で広範囲の研磨が出来、お薦めです。

2024-02-17
用途: 研磨作業
製造業

ホースがすぐに破れる
ホースだけ購入できませんか。。

7が参考にしています
対象商品 : 57273746
2022-11-09
用途: 自動車の塗装剥離に使用
高桑自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたより、研磨性も良く、買って良かったです。

対象商品 : 57273746
2021-09-08
用途: 塗装はがし

車の全塗装の塗装はがしに使っています。性能面では一般市販品に遜色なく、集塵袋もついてこの値段でご提供いただけることに感謝します。

1が参考にしています
対象商品 : 57273746
2020-04-09
用途: 塗装作業後
東はとタクシー株式会社運輸・通信業

機械としての性能は全然良いのですが、海外製品より少し性能が良い位です。値段が少し高いかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 57273746
2019-01-24
用途: 木材の仕上げサンダー掛け
株式会社旭光

集塵機能もあり、十分使えます。取りかえペーパーが、高価なので、
□型のクリップ式も有ればよいかと思います。

対象商品 : 57273746
2018-10-03
用途: 食卓テーブルのニス塗装の下地の作業
不動産業

手のひらで軽くホールドでき、ほこりもほとんど上がらずとても良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 57273746
2018-11-22
用途: 主に薄鋼板部品の製作過程における傷の修正

価格的には十分満足しています。
サンダーのみの重さが他社制に比べて重すぎます。
その為排気ダクトを付けないで使いましたが、改善を望みます。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
1が参考にしています
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする