曜日別特売
モノタロウ

エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式

エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 - モノタロウエアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 - モノタロウエアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 - モノタロウエアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 - モノタロウエアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 - モノタロウ
(15件のレビュー)

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。

用途研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])10000タイプ非吸塵式、マジック式付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125内容量1台
取扱説明書:(8.1MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57273755M313NL
14,980
16,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 旧車のアルミ部品等バフ掛けの下処理に使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

アルミやSUSのバフ掛けの下処理に使用、2台目だが、大切に使用中

1が参考にしています
対象商品 : 57273755
2023-06-07
用途: 自働車板金修理
株式会社妙高ハブネット

コスト的に良い。
塗装はがし、磨き等に重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 57273755
2023-01-16
用途: 農機具のサビ、汚れ落とし。倉庫の壁の塗装剥離
草刈りジジーズサービス業

使用時の体勢がアクロバテック(笑)となることもあり、あえて非吸塵式をチョイス。
重心が掌の中心にあるため、とても取り扱い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 57273755
2022-01-16
用途: 表面のキズなど平らにする作業
藤沼化成製造業

油をさしながらなんとか使ってますが粉塵が出る仕事なので常に気をつけて使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 57273755
2021-09-14
用途: 木材研磨
尾鷲ヒノキ内装材加工協同組合製造業

安価で機能が良いです、器具本体の重量を軽量化して欲しい

1が参考にしています
対象商品 : 57273755
2021-01-25
用途: ケレン作業、塗装剥離
建設業・工事業

定期的にオイルを注入しないと動かなくなってしまうが、価格的には満足です。交換用の部品も出るので良かったです。

対象商品 : 57273755
2020-07-09
用途: 車のあし付けやワックス掛け
株式会社優和

片手で掛けれて強さの調節も出来て良いです
軽いし疲れないです

対象商品 : 57273755
2021-06-13
用途: 金属磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

しばらくは問題なく使用できていましたが、突然振動だけで回転しなくなりました。
使用後に毎回オイルを注してメンテナンスもシッカリやっていましたがこんなに早く故障してしまって、ヤッパリ安かろう悪かろうですねモノタロウブランドは・・・残念です

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする