ビニールカーテン

ビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジック

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。

厚さ(mm)0.3仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン透明機能糸なし質量(g/m2)390設置場所屋内向け内容量1枚
注意
※納品時は折りたたみ梱包されているため、開封時折り癖が発生しますが、約3日ほどで折り癖はなくなります。
※使用用途以外には使わないでください。
※ビニールカーテンの特性上、伸縮がございます。ご了承ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55132674HE-030-011800×1000
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
55132683HE-030-023600×1000
20,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
55132692HE-030-035400×1000
28,750
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132708HE-030-047200×1000
37,250
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132717HE-030-059000×1000
47,250
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132726HE-030-061800×2000
14,250
9,998
10,998(税込)
当日出荷
55132735HE-030-073600×2000
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
55132744HE-030-085400×2000
37,750
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132753HE-030-097200×2000
50,000
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132762HE-030-109000×2000
75,000
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132778HE-030-111800×3000
18,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
55132787HE-030-123600×3000
33,500
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132796HE-030-135400×3000
50,200
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132805HE-030-147200×3000
71,400
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132814HE-030-159000×3000
103,500
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132823HE-030-161800×4000
22,750
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132832HE-030-173600×4000
44,200
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132848HE-030-185400×4000
66,200
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132857HE-030-197200×4000
92,700
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132866HE-030-209000×4000
129,800
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132875HE-030-211800×5000
27,400
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132884HE-030-223600×5000
54,900
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132893HE-030-235400×5000
82,300
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132902HE-030-247200×5000
114,100
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132918HE-030-259000×5000
159,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする