ビニールカーテン

ビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジック

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。

厚さ(mm)0.3仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン透明機能防炎、制電質量(g/m2)400設置場所屋内向け内容量1枚
注意
※納品時は折りたたみ梱包されているため、開封時折り癖が発生しますが、約3日ほどで折り癖はなくなります。
※使用用途以外には使わないでください。
※ビニールカーテンの特性上、伸縮がございます。ご了承ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55132927HE-030B-011800×100064-7735-26
26,700
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132936HE-030B-023600×100064-7735-27
48,600
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132945HE-030B-035400×100064-7735-28
66,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132954HE-030B-047200×100064-7735-29
83,400
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132963HE-030B-059000×100064-7735-30
116,800
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132972HE-030B-061800×200064-7735-31
35,700
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132988HE-030B-073600×200064-7735-32
59,200
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55132997HE-030B-085400×200064-7735-33
82,200
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133006HE-030B-097200×200064-7735-34
105,600
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133015HE-030B-109000×200064-7735-35
147,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133024HE-030B-111800×300064-7735-36
44,100
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133033HE-030B-123600×300064-7735-37
75,000
68,980
75,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133042HE-030B-135400×300064-7735-38
106,300
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133058HE-030B-147200×300064-7735-39
137,200
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133067HE-030B-159000×300064-7735-40
197,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133076HE-030B-161800×400064-7735-41
53,200
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133085HE-030B-173600×400064-7735-42
91,800
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133094HE-030B-185400×400064-7735-43
130,400
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133103HE-030B-197200×400064-7735-44
169,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133112HE-030B-209000×400064-7735-45
237,000
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133128HE-030B-211800×500064-7735-46
62,200
56,980
62,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133137HE-030B-223600×500064-7735-47
108,500
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133146HE-030B-235400×500064-7735-48
154,600
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133155HE-030B-247200×500064-7735-49
201,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133164HE-030B-259000×500064-7735-50
282,000
259,800
285,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする