ビニールカーテン

ビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジック

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。

厚さ(mm)0.3仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル形状ビニールカーテン透明機能糸入り、耐候質量(g/m2)390設置場所屋内向け内容量1枚
注意
※納品時は折りたたみ梱包されているため、開封時折り癖が発生しますが、約3日ほどで折り癖はなくなります。
※使用用途以外には使わないでください。
※ビニールカーテンの特性上、伸縮がございます。ご了承ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55133173HE-5530W-012000×100064-7735-51
14,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133182HE-5530W-024000×100064-7735-52
30,500
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133198HE-5530W-036000×100064-7735-53
43,500
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133207HE-5530W-048000×100064-7735-54
56,500
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133216HE-5530W-0510000×100064-7735-55
76,250
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133225HE-5530W-062000×200064-7735-56
20,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133234HE-5530W-074000×200064-7735-57
36,250
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133243HE-5530W-086000×200064-7735-58
52,250
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133252HE-5530W-098000×200064-7735-59
68,500
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133268HE-5530W-1010000×200064-7735-60
89,750
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133277HE-5530W-112000×300064-7735-61
26,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133286HE-5530W-124000×300064-7735-62
47,250
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133295HE-5530W-136000×300064-7735-63
68,500
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133304HE-5530W-148000×300064-7735-64
89,500
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133313HE-5530W-1510000×300064-7735-65
123,800
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133322HE-5530W-162000×400064-7735-66
32,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133338HE-5530W-174000×400064-7735-67
58,250
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133347HE-5530W-186000×400064-7735-68
86,000
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133356HE-5530W-198000×400064-7735-69
114,700
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133365HE-5530W-2010000×400064-7735-70
160,700
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133374HE-5530W-212000×500064-7735-71
38,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133383HE-5530W-224000×500064-7735-72
69,250
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133392HE-5530W-236000×500064-7735-73
105,900
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133408HE-5530W-248000×500064-7735-74
141,200
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133417HE-5530W-2510000×500064-7735-75
198,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする