ビニールカーテン

ビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジック

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。

厚さ(mm)0.25仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル形状ビニールカーテン透明機能糸入り、防炎質量(g/m2)310設置場所屋内向け内容量1枚
注意
※納品時は折りたたみ梱包されているため、開封時折り癖が発生しますが、約3日ほどで折り癖はなくなります。
※使用用途以外には使わないでください。
※ビニールカーテンの特性上、伸縮がございます。ご了承ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55133426HE-2500FCW-012000×100064-7735-76
19,250
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133435HE-2500FCW-024000×100064-7735-77
45,250
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133444HE-2500FCW-036000×100064-7735-78
65,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133453HE-2500FCW-048000×100064-7735-79
85,000
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133462HE-2500FCW-0510000×100064-7735-80
111,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133478HE-2500FCW-062000×200064-7735-81
28,500
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133487HE-2500FCW-074000×200064-7735-82
52,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133496HE-2500FCW-086000×200064-7735-83
75,500
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133505HE-2500FCW-098000×200064-7735-84
99,250
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133514HE-2500FCW-1010000×200064-7735-85
127,750
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133523HE-2500FCW-112000×300064-7735-86
37,750
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133532HE-2500FCW-124000×300064-7735-87
69,750
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133548HE-2500FCW-136000×300064-7735-88
101,750
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133557HE-2500FCW-148000×300064-7735-89
133,750
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133566HE-2500FCW-1510000×300064-7735-90
170,750
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133575HE-2500FCW-162000×400064-7735-91
47,000
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133584HE-2500FCW-174000×400064-7735-92
87,500
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133593HE-2500FCW-186000×400064-7735-93
128,000
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133602HE-2500FCW-198000×400064-7735-94
168,250
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133618HE-2500FCW-2010000×400064-7735-95
213,750
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133627HE-2500FCW-212000×500064-7735-96
56,250
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133636HE-2500FCW-224000×500064-7735-97
105,250
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133645HE-2500FCW-236000×500064-7735-98
154,250
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133654HE-2500FCW-248000×500064-7735-99
202,750
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133663HE-2500FCW-2510000×500064-7736-01
256,750
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする