曜日別特売

ビニールカーテン

ビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジック

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。

厚さ(mm)0.5機能糸なし設置場所屋内・屋外兼用透明材質ポリ塩化ビニル仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製形状ビニールカーテン質量(g/m2)660内容量1枚
注意
※納品時は折りたたみ梱包されているため、開封時折り癖が発生しますが、約3日ほどで折り癖はなくなります。
※使用用途以外には使わないでください。
※ビニールカーテンの特性上、伸縮がございます。ご了承ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
厚さ(mm)
商品状態
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55133925HE-050-011800×10000.5-64-7736-27
11,5008,698
8,698
9,568(税込)
当日出荷
55133934HE-050-023600×10000.5-64-7736-28
25,75018,980
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133943HE-050-035400×10000.5-64-7736-29
37,25028,980
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133952HE-050-047200×10000.5-64-7736-30
48,50039,980
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133968HE-050-059000×10000.5-64-7736-31
61,50052,980
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133977HE-050-061800×20000.5-64-7736-32
17,50013,980
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133986HE-050-073600×20000.5-64-7736-33
32,75027,980
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55133995HE-050-085400×20000.5-64-7736-34
48,10039,980
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134004HE-050-097200×20000.5-64-7736-35
68,60055,980
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134013HE-050-109000×20000.5-64-7736-36
98,20083,980
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134022HE-050-111800×30000.5-64-7736-37
23,60019,980
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134038HE-050-123600×30000.5-64-7736-38
47,20039,980
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134047HE-050-135400×30000.5-64-7736-39
70,80059,980
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134056HE-050-147200×30000.5-64-7736-40
98,80083,980
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134065HE-050-159000×30000.5-64-7736-41
139,000119,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134074HE-050-161800×40000.5-64-7736-42
31,10025,980
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134083HE-050-173600×40000.5-64-7736-43
62,30052,980
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134092HE-050-185400×40000.5-64-7736-44
93,40078,980
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134108HE-050-197200×40000.5-64-7736-45
129,000119,800
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134117HE-050-209000×40000.5-64-7736-46
188,000159,800
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134126HE-050-211800×50000.5-64-7736-47
38,70032,980
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134135HE-050-223600×50000.5-64-7736-48
77,40065,980
65,980
72,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134144HE-050-235400×50000.5-64-7736-49
111,60089,980
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134153HE-050-247200×50000.5-64-7736-50
159,200129,800
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134162HE-050-259000×50000.5-64-7736-51
238,800199,800
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
45431376HE-050-12【ワケあり】3600×30000.5※理由あり(未使用・未開封)64-7736-38
47,20039,900
28,900
アウトレット
31,790(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする