ビニールカーテン

ビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジックビニールカーテン - ハイロジック

工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているビニールカーテン。
仕切レールと併用すれば、より快適な開閉操作が可能です。
「快適環境」雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。
「視認性」抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。
「省エネ」冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。
「多用途」工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。

厚さ(mm)0.55仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル、ポリエステル形状ビニールカーテン透明機能糸入り、防炎質量(g/m2)730設置場所屋内・屋外兼用内容量1枚
注意
※納品時は折りたたみ梱包されているため、開封時折り癖が発生しますが、約3日ほどで折り癖はなくなります。
※使用用途以外には使わないでください。
※ビニールカーテンの特性上、伸縮がございます。ご了承ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55134677HE-6000FCW-012000×100064-7737-03
23,250
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134686HE-6000FCW-024000×100064-7737-04
56,500
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134695HE-6000FCW-036000×100064-7737-05
81,250
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134704HE-6000FCW-048000×100064-7737-06
106,000
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134713HE-6000FCW-0510000×100064-7737-07
137,750
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134722HE-6000FCW-062000×200064-7737-08
35,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134738HE-6000FCW-074000×200064-7737-09
64,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134747HE-6000FCW-086000×200064-7737-10
93,000
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134756HE-6000FCW-098000×200064-7737-11
122,000
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134765HE-6000FCW-1010000×200064-7737-12
156,300
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134774HE-6000FCW-112000×300064-7737-13
46,750
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134783HE-6000FCW-124000×300064-7737-14
86,750
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134792HE-6000FCW-136000×300064-7737-15
126,500
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134808HE-6000FCW-148000×300064-7737-16
166,500
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134817HE-6000FCW-1510000×300064-7737-17
226,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134826HE-6000FCW-162000×400064-7737-18
58,500
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134835HE-6000FCW-174000×400064-7737-19
109,500
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134844HE-6000FCW-186000×400064-7737-20
160,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134853HE-6000FCW-198000×400064-7737-21
211,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134862HE-6000FCW-2010000×400064-7737-22
296,700
249,800
274,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134878HE-6000FCW-212000×500064-7737-23
70,250
58,980
64,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134887HE-6000FCW-224000×500064-7737-24
132,250
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134896HE-6000FCW-236000×500064-7737-25
193,500
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134905HE-6000FCW-248000×500064-7737-26
255,500
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
55134914HE-6000FCW-2510000×500064-7737-27
367,000
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする