曜日別特売

足の疲れを考えた安全靴用SOX

足の疲れを考えた安全靴用SOX - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた安全靴用SOX - 天牛(富士手袋工業)足の疲れを考えた安全靴用SOX - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

足の疲れを考えた安全靴に最適な靴下です。甲部がメッシュになっており、通気性が良く、蒸れにくい。底パイルになっており、足裏のショックを和らげる。特殊構造サポートで土踏まずを支えて疲れにくい。

長さ(cm)24内容量1袋(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
551362879053色アソート綿、ポリエステル、ポリウレタン24~27先丸3足組通気性
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55136287
2021-08-23
用途: 工場作業

仕事終わりで脱ぐと、糸クズが大量に足に付着する。
何度洗濯してもそれは変わらない。
履き心地、通気性などは良好なだけに残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする