カーメイト
ナンバープレート盗難防止
特殊形状ボルトで、ナンバープレートの盗難防止に。
ボルトはサビに強い外装用メッキ仕様。
用途
ナンバープレート盗難防止用ボルト
色
シルバー
セット内容
ボルト4本、専用キャップ4個セット、専用工具
内容量
1箱(4個)
注意
※本製品はナンバープレート盗難防止用ボルトです。用途以外には使用しないこと。
※本製品は盗難を完全に防止するものではありません。
※本製品を使用中、万一盗難等の被害が発生しても、補償は一切ありません。
※専用工具を紛失すると脱着ができなくなるので、大切に保管してください(専用工具のみの販売はしていません)。
※ナンバープレート視認性の規制対応品。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55142352
LS412
丸型
34
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
55142343
LS411
ハート
38
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください