曜日別特売

ナンバープレート盗難防止

ナンバープレート盗難防止 - カーメイトナンバープレート盗難防止 - カーメイトナンバープレート盗難防止 - カーメイトナンバープレート盗難防止 - カーメイト
(6件のレビュー)

メーカーオリジナルの手裏剣形穴の特殊ボルトでナンバープレートの盗難防止に。
専用台形ワッシャーでフラットスタイルを演出。
ワッシャー・ボルト共にサビに強いステンレス製。
ナンバープレートボルト専用。

用途ナンバープレート盗難防止用ボルトセット内容ボルト4本セット、専用工具付き(非売品)質量(g)38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(4個)
注意
※本製品はナンバープレート盗難防止用ボルトです。用途以外には使用しないこと
本製品は盗難を完全に防止するものではありません
本製品を使用中、万一盗難等の被害が発生しても、補償は一切ありません
専用工具を紛失すると脱着ができなくなるので、大切に保管してください(専用工具のみの販売はしていません)
ナンバープレート視認性の規制対応品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55142456LS422
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 盗難防止
ひかり工房株式会社建設業・工事業

ペンチでも外れそうにないです、ナンバー再交付もお金がかかるので、盗難防止の為購入しました。

対象商品 : 55142456
2023-04-07
用途: 所有車両のいたずら防止に
その他業種

ボルトの脱着に専用の工具が必要なのでいたずらの抑止に役立つと思います。
質が良く仕上げがきれいなのでドレスアップを兼ねて装着するのにも使用できるかと思います。
特に不満な点はありません。

対象商品 : 55142456
2023-02-16
用途: 軽自動車用

軽自動車のナンバープレートの固定ネジは4本なのでちょうど良いです。

対象商品 : 55142456
2019-04-14
用途: 盗難防止用
その他業種

なかなかのデザインですが、アダプターとネジに若干のガタ付きがあります。

対象商品 : 55142456
2018-10-13
用途: ナンバー取付時
その他業種

これを付けると盗難防止はもちろん、かっこいいですよ!

対象商品 : 55142456
2023-06-20
用途: 車の盗難防止対策に
株式会社トウシン卸売・小売業

中古車を購入して取り付けようと思ったら、フロント側には前任者の字光式ナンバーのフレームと配線が取り付いている為取り外しできずビスの長さが足りず取り付けることができませんでした。リアのナンバーに1本だけ取り付けて残りはストックになってしまいました。特殊形状の頭の為、市販では販売してない形状なのでフロント側は違うビスを取り付けようと思います。
購入前にはチェックしてからの方が良いと思います。
首下の長さが選べる商品になればと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする