曜日別特売

芳香剤

芳香剤 - カーメイト芳香剤 - カーメイト芳香剤 - カーメイト
(1件のレビュー)

サンバイザー取付タイプの芳香剤。
ブラングシリーズ最強の香り立ち。

用途自動車用芳香剤成分香料セット内容本体ケース、フレグランスシート、クリップ×各1個形式含浸保持期間(日)約30RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)20内容量1個
注意
※飲用不可。
※子供の手の届かない所、直射日光の当たらない所、温度が40℃以上にならない所、凍結しない所、水平な所で保管すること。
(倒れたままで保管すると液がしみ出ることがあります)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55143086G1351ホワイトムスク
オープン
839
923(税込)
当日出荷
55143095G1352ブリリアントシャワー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55143086
2018-07-26
用途: 通勤車両の芳香剤
有限会社ケースリー

バイザーに付けるタイプなので邪魔にはならないです。ケースが柔らかいですがしっかりしております。芳香剤の交換用があればいいのですが…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする