Z LIGHT PACK サドルバッグ

Z LIGHT PACK サドルバッグ - Zefal
(2件のレビュー)
容量(L)約1.4ブラックサイズL幅(mm)細い60・太い95厚さ(mm)低い85・高い95全長(mm)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55138667-
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55138667
2021-09-08
用途: 折り返し部の寸法が少し足りないのでは

サドル下に取り付けるバッグで、短距離であれば財布など入れて置けるため便利な品物です。取り付けはマジックテープになりますが、本体のマジックテープの寸法が若干不足しているようで、サドルによっては折り返し部分が1-2cmしか取れません。サドルを変えたら3cm程度かかるようになったのですが、その点が心配でした。他、チャックが防水になっていたりするので、品物として良い物でした。

対象商品 : 55138667
2020-01-29
用途: 自転車用ツールバッグ
自動車・二輪車・自転車関連業

サドルのレールにしっかり固定され、ブレたりしないので満足。また容量も結構あります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする