曜日別特売

NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm>

NIKKO チェーンロック<N658C300/Φ4×300mm> - NIKKO(ニッコー)[陶器]

手軽に使える短めのチェーンロック。
30cmと短めのチェーンロックは、ワイヤーよりもフレキシブルに取りまわせるので、よりコンパクトに持ち運ぶことが可能。
好きな番号に設定できる。

寸法(mm)Φ4×300質量(g)145タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)300内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キー方式
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55139762YD-3864スチールグレイダイヤル式4
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
55139778YD-3865インディゴブルーダイヤル式-
1,340
取扱い終了
返品不可
55139787YD-3866キャンパスグリーンダイヤル式-
1,340
取扱い終了
返品不可
55139796YD-3867アフリカンブラウンダイヤル式-
1,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする