ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
デンヨー
インバーターエンジン発電機
1人でも車に積み降ろしできる軽量設計
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
487×395×425
燃料
ガソリン
定格電流(A)
25
乾燥質量(kg)
29
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ175
力率
1
定格出力(kVA)
2.5
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
92(低騒音型)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55618562
GE-2500-IV2
¥
310,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
エンジン工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
カセットボンベ式インバーター発電機
PROMOTE(プロモート)
税込
¥
65,978
¥
59,980
バスケットへ
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB3026
新ダイワ
税込
¥
62
~
¥
56
~
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワEB263
新ダイワ
税込
¥
78
~
¥
71
~
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260DX
共立
税込
¥
62
~
¥
56
~
リコイルスタータ・プーリ部品エンジンブロワPB260
共立
税込
¥
78
~
¥
71
~
ハンドトロウェル
友定建機
税込
¥
516,780
~
¥
469,800
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
エンジン工具
発電機
ガソリン発電機
インバーター発電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります
スタンダード発電機
インバーター発電機
シェアする
マイページ