防音型小型ディーゼルエンジン発電機

防音型小型ディーゼルエンジン発電機 - デンヨー

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機
メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。

定格電圧(V)100/200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795燃料軽油乾燥質量(kg)239(整備質量:264)燃料タンク容量(L)25相数単相(3線式)エンジン形式クボタ Z482-KA力率1内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電流(A)
定格出力(kVA)
音響パワーレベル(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55618614DA-6000LS5026×2/265.285(超低騒音型)
1,260,000
819,800
901,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55656694DA-6000LS6030×2/266.090(超低騒音型)
1,260,000
819,800
901,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする