曜日別特売

コントロール銅管

コントロール銅管 - KMCT
(3件のレビュー)

耐圧性、強度、屈曲性、耐食性、耐老化性、耐油・耐薬品性、耐摩耗性、外観美麗に優れます。
独特の鋳造、抽伸、光輝焼鈍により作製された銅管を入念に撚り合わせを行い、厳選したビニルで被覆しております。
銅管は鮮明美麗な色別を施してありますので、各々の管を一見して判別できます。
長年ご使用いただいても退色いたしません。

本数(撚り本数)1本色別撚り合同心状、撚り方向は各層交互反対撚り厚さ(mm)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径×厚さ(mm) 銅管
シース厚(mm)
仕上外径(Φmm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55140627-1巻(10m)6×118175
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
55140636-1巻(20m)6×118175
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140645-1巻(30m)6×118175
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140663-1巻(50m)6×118175
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140715-1巻(100m)6×118175
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140733-1巻(10m)8×11.110.2245
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
55140742-1巻(20m)8×11.110.2245
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140758-1巻(30m)8×11.110.2245
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140776-1巻(50m)8×11.110.2245
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140828-1巻(100m)8×11.110.2245
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140846-1巻(10m)10×11.112.2315
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
55140855-1巻(20m)10×11.112.2315
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
地域運賃
55140864-1巻(30m)10×11.112.2315
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140898-1巻(60m)10×11.112.2315
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140907-1巻(70m)10×11.112.2315
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140916-1巻(80m)10×11.112.2315
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140925-1巻(90m)10×11.112.2315
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140934-1巻(100m)10×11.112.2315
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140952-1巻(10m)12×11.114.2385
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55140968-1巻(20m)12×11.114.2385
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140986-1巻(40m)12×11.114.2385
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55141004-1巻(60m)12×11.114.2385
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55141013-1巻(70m)12×11.114.2385
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55141022-1巻(80m)12×11.114.2385
オープン
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55141038-1巻(90m)12×11.114.2385
オープン
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55141047-1巻(100m)12×11.114.2385
オープン
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
55140618-1巻(5m)6×118175
オープン
取扱い終了
55140654-1巻(40m)6×118175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55140672-1巻(60m)6×118175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55140688-1巻(70m)6×118175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55140697-1巻(80m)6×118175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55140706-1巻(90m)6×118175
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55140724-1巻(5m)8×11.110.2245
オープン
取扱い終了
55140767-1巻(40m)8×11.110.2245
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55140785-1巻(60m)8×11.110.2245
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55140794-1巻(70m)8×11.110.2245
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55140803-1巻(80m)8×11.110.2245
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55140812-1巻(90m)8×11.110.2245
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55140837-1巻(5m)10×11.112.2315
オープン
取扱い終了
返品不可
55140873-1巻(40m)10×11.112.2315
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55140882-1巻(50m)10×11.112.2315
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55140943-1巻(5m)12×11.114.2385
オープン
取扱い終了
55140977-1巻(30m)12×11.114.2385
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55140995-1巻(50m)12×11.114.2385
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55140742
2020-08-10
用途: 計装配管
建設業・工事業

古河は扱いやすいのでいつも使っています。
オススメです。

対象商品 : 55140742
2019-12-15
用途: 屋外灯油タンクから給湯器までの燃料配管として使用
建設業・工事業

被覆の経年劣化がどのくらいなのか使用始めたばかりなので不明

対象商品 : 55140837
2017-08-31
用途: 蒸気バルブの駆動の為のエアー配管
永森工業建設業・工事業

メーカー物を少量の長さで買うことができてコストダウンにつながった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする