エルコリーナ用ダイ

エルコリーナ用ダイ - BBKテクノロジーズ
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55143822103-10513/8インチ(Φ9.52mm)
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55143838103-10521/2インチ(Φ12.70mm)
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55143847103-10535/8インチ(Φ15.88mm)
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55143856103-10543/4インチ(Φ19.05mm)
33,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55143865103-10557/8インチ(Φ22.22mm)
33,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55143874103-10561インチ(Φ25.40mm)
40,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55143883103-10571-1/8インチ(Φ28.58mm)
40,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55143892103-10581-1/4インチ(Φ31.75mm)
44,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55143908103-10591-3/8インチ(Φ34.92mm)
44,100
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55143917103-10601-1/2インチ(Φ38.10mm)
62,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55143926103-10611-5/8インチ(Φ44.45mm)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする