曜日別特売

軽量型フレアツール

軽量型フレアツール - BBKテクノロジーズ
(2件のレビュー)

ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。

トラスコ品番836-8112質量(g)700タイプインチ適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴)適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55144233700-FNPA
30,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

軽量フレアツール 700-FNPA
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55144233
2017-11-10
用途: エアコンの配管

デザインも色も重さもgood!!
軽量型と言うことでもう少し軽くなったのかと期待しましたが(笑)
でも気に入りました。

対象商品 : 55144233
2017-11-21
用途: 空調工事
建設業・工事業

想像以上に軽いがゲージバーの開閉があり得ないくらい固過ぎる。
この商品が元々そうなのか不明だが作業性は最悪。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする