BBKテクノロジーズ
フレアツール(オールインワン)
●37°ミリタイプフレアツールです
●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き
●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番
852-0688
質量(kg)
1.5
タイプ
ミリ
本体質量(kg)
1.69
適合サイズ
6、8、10、15、16mm
適合チューブ
軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)
37
内容量
1個
注意
●空調工事用フレアツールとは仕様が異なりますのでご注意下さい。
●インパクトドライバーは使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55144267
800-FD3S
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください