BBKテクノロジーズ
ガス漏れ検知器
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g)
500
電源
単2アルカリ×3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
254×59×51
検知方式
半導体センサー
換気方式
(ガス)自動吸引式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応冷媒種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55144592
LS-Ⅱ
R410A、R404A、R407C、R22、R32
¥
108,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55144608
LS-3000B
R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502、R32
¥
72,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る