フロン回収破壊法適合品
通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
デジタル表示
R32対応
ツインシリンダーコンプレッサー搭載
1馬力1バルブ操作
エコ回収可能
騒音値80dB以下
自動停止機能
仕様作業種類/液体回収・気体回収付属品1/4ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、ドライフィルター、吸入口フィルター、ショルダーベルト、取扱説明書トラスコ品番776-1864質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×246×352容器フロン回収容器(フロートセンサー付)FC3(24L)、RMB24-3消費電力(W)(50/60Hz)500/475運転電流(50/60Hz)(A)9.0/7.5始動電流(A)38回収可能冷媒CFC(R12、R502他) HCFC(R22他) HFC(R410A、R404A、R407C、R134a、R507A、R32他)真空到達度-0.09MPaコンプレッサー750W(50/60Hz)・1HP ツインシリンダー式オイルレス回収方法圧縮式・プッシュプル方式内容量1個