曜日別特売
モノタロウ

シート フローリングワイパー用 ドライ

シート フローリングワイパー用 ドライ - モノタロウシート フローリングワイパー用 ドライ - モノタロウシート フローリングワイパー用 ドライ - モノタロウシート フローリングワイパー用 ドライ - モノタロウ
(95件のレビュー)

各社共通サイズの20×30cmタイプ

用途フローリング床、Pタイル、ビニール床、畳などに。商品タイプ取替シート使用方法フローリングワイパー本体に取り付けてから、床面に強く押し付けずに滑らすようにしてご使用ください。清掃面に大きなゴミ、砂がある場合は取り除いてからご使用ください。材質100%ポリエステルタイプドライシートサイズ(cm)約20×30繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(30枚)
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※砂や大きなゴミの除去には使用しないでください。
※白木や畳の上にシートを長時間放置しないでください。
※濡れた場所での使用はお止めください。
※カーペットや陶磁器製タイル、コンクリート等には使用しないでください。
※ご使用後は燃えるゴミとして処分してください。
※シートは水に溶けませんので水洗トイレ等には流さないでください。
※人体には使用しないでください。
※子供や乳幼児の手の届く所には置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55511593FWS-D
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

お掃除用品 特集.
この動画は、2が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/クリーナー:07584245 / ハンドスプレー:57839013/ぞうきん:70556623/乾湿両用掃除機:38278807/ほうきちりとり:09518268/ワイパー本体:17159862/シートウェット:55511602 /シートドライ:55511593/ゴミ袋:45557881/ニトリルゴム手袋:35779134
【シートフローリングワイパー用 ドライ 】フローリング床、Pタイル、ビニール床、畳などに! .
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:95
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55511593
2026-02-09
用途: 床清掃
えんじゅ工房卸売・小売業

店舗内の角や端の埃や砂をきれいに掃除できました。掃除機と併用して、スッキリしました。

対象商品 : 55511593
2026-01-23
用途: 床の掃除

市販のドライシートと使用感は変わらず、お得に購入出来ました。

1が参考にしています
2025-12-26
用途: 部屋の清掃

埃、髪の毛を良く拭き取ります。スプレー洗剤を噴霧して床磨き等にも使用しています。価格が安いので惜しみなく使えます。

2025-12-22
用途: 掃除用
教育・研究機関

床掃除の拭きあげに使っています。ゴミもしっかりキャッチしてくれるのと、コストパフォーマンス的にも気に入っているので、いつも重宝しています。

2025-09-04
用途: 掃除
教育・研究機関

ワイパーに数枚重ねて取り付けています。クッション性も出て使いやすく、都度取り付けの手間も省けるからです。自分勝手な使用方法でアレですが、いずれにしても広げて使うものだから、四角いまんま50枚や100枚パックで販売していただけるとモノタロウ様一択間違いなしです。

対象商品 : 55511593
2025-11-21
用途: 掃除
その他業種

乾拭きにと、思って買ってみたけど、ペーパータオルみたいで薄い。
あまり乾拭きこうかない。

2025-05-24
用途: フローリングの清掃
運輸・通信業

やや薄くてワイパーの角を壁に擦り付けたりすると穴が開きそうになったりしますが価格を考えると全然アリだと思います。
高級品と比べると髪の毛とか大物の吸着は弱いと思いますが、毎日掃除していて元々そんなに汚れていないフローリングに使用するのであれば価格も含めて一番使いやすいのではないかと思います。

2025-08-20
用途: 床拭き
その他業種

ドライタイプですが、スプレー(消臭、除菌、洗浄)して床掃除しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品はノンワックスでしょうか。
回答:
ワックスはついておりません。
2021-10-26
質問:
流動パラフィンは含まれておりますでしょうか。
回答:
本商品には流動パラフィンが含まれております。
1が参考にしています
2021-10-26
質問:
流動パラフィンは、人体にどのような影響があるのでしょうか。
回答:
使用している流動パラフィンは小さなホコリ等をシートに吸着させる為に用いており、食品添加物としても使われる油剤です。なお、フローリングを掃除しても床の表面にはほとんど付着しませんので、安全性に問題はございません。
3が参考にしています
2021-10-26

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする