曜日別特売

スポークセットA 12X152. 9722821145F0

スポークセットA 12X152. 9722821145F0 - ホンダ
(2件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
551720759722821145F0
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55172075
2024-06-01
用途: 破損補修
農・林・水産業

カブのフロントスポークの補修に使いました。うまく機能しています。

対象商品 : 55172075
2018-10-06
用途: スーパーカブ90フロントビックドラムのスポークのイン側
電気・ガス・熱供給・水道業

カブ90のフロントイン側純正は151.5mmですが、1mm長いモノが欲しかったので助かりました。こちらの152.5mmはカブC70-X用みたいですが問題なく付きます。
純正部品が手に入るのは助かりますが、どの車種のどういう部品か簡単に表記していただけるともっと助かるんですがね、、、どうにかなりませんかね~~?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする