幅27.2×高20.5×奥行20.7mmの超小型で証拠撮影に最適
消費電流0.4Wの省電力カメラ
優れたコストパフォーマンス
モニター付デジタルビデオレコーダーNS-F401MRに接続して、コストパフォーマンスに優れた本格的な防犯監視システムが構築できます。
ALL-IN-ONEパッケージ(15mカメラケーブル付)
※高感度CMOS設計のため、ノイズの影響を受けやすくなっておりますそのため、他のALLI- N-ONEカメラのようにカメラケーブルの延長はできません
仕様AGC:自動、電子シャッター:1/60秒~1/100000秒自動付属品ACアダプタ(DC5V/1A)、15mケーブル質量(g)30電源DC5V±10%方式TV方式:NTSCカラーレンズf5.5mm/F2.0 ピンホールレンズ、水平画角46°/垂直画角35°外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)26×18×19.6有効画素数656(H)×582(V) 38万画素消費電流(mA)最大90解像度(水平)480TV本S/N比(AGC:OFF)48dB以上撮像素子1/3インチCMOSホワイトバランス自動(ATW)照度(Lux)最低:0.2/F2.0使用条件-10℃~+50℃/90%RH以下補正機能逆光補正(BLC):自動照射距離(m)(赤外線)約5 24LED/940nm映像出力1.0vp-p/75ΩRCA(カメラケーブル)内容量1セット