FHD見張隊pro

FHD見張隊pro - レッツコーポレーションFHD見張隊pro - レッツコーポレーション

業務用防犯カメラセットの【FHD見張隊pro】はPoEポート搭載の高性能録画装置と赤外線照射機能を持つIPカメラ4台をセット
IPカメラはフルハイビジョン対応なので映像はとても綺麗に撮影可能!
カメラ映像はインターネットを経由して遠方でも映像がチェック出来るので、出張時、外出時でも安心です

仕様
【NVR】IPビデオ入力:4ch、オーディオ入力:RCA×1、着信帯域幅:32Mbps、送信帯域幅:64Mbps、リモート接続:16、オーディオ出力:RCA、同期再生:4ch、ライブビュー/再生:6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30、デコード性能:1080P@25×4ch、 4MP@25×2ch、4MP@30×1ch、 6MP@25×1ch、標準サポート:IEEE802.3at、遠隔監視:パソコン(ブラウザ)
【IPカメラ】デイ/ナイト:IRカットフィルター(自動スイッチ)、IR範囲:最大30m、WDR:○、ノイズ現象:2D/3D、ビデオストリーミング:3重、ROI:○、OSD:最大8、動体検出:最大2エリア、プライバシーマスク:最大4エリア
端子
(NVR)ネットワーク:RJ-45 10M/100M適応イーサネットインターフェイス、USB:USB2.0×1、USB3.0×1、PoE:10/100 Mbps PoE ×4 イーサネットインターフェイス
(IPカメラ)ネットワーク:RJ45 10M/100M Base-TXイーサネット
保護等級(IPカメラ)IP66(屋外設置可能)付属品NVR(容量:500GB)×1、IPカメラ×4、USBマウス×1、LAN(カメラ接続用)ケーブル(15m)×4、LANケーブル(2m)×1、各種電源ケーブル×各1、取付ネジ、取扱説明書質量(kg)(NVR)約1.21(HDD含まず)、(IPカメラ)0.45容量(NVR)HDD:500GB(最大6TB増設可能)外形寸法(mm)NVR/約205×205×41.8(突起物を除く)、IPカメラ/約157.3×62.4×63(突起物を除く)消費電力(W)(NVR)約8(HDD含まず)、(IPカメラ)最大6.4電源(NVR)48VDC/1.25A、(IPカメラ)12V DCあるいはPoE (IEEE802.3 af)レンズ(IPカメラ)12.0mm@F1.8センサー(IPカメラ)1/2.8", 2 megapixel, progressive scan, CMOSインターフェース(NVR)HDD:SATA端子最大解像度(IPカメラ)録画:1920×1080解像度(NVR)録画/6MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30シャッター(IPカメラ)オート/マニュアル1/6~1/8000 sS/N比(IPカメラ)>52dB互換性(IPカメラ)規格:ONVIF、API動作温度(℃)(NVR)10~+55、(IPカメラ)-35~+60動作湿度(%)(NVR)10~90、(IPカメラ)約95 RH(結露なし)プロトコル(IPカメラ)L2TP、IPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、SNMP、SIP、QoS映像圧縮方式(IPカメラ)H.264/MJPEG最低被写体照度(Lux)(IPカメラ)カラー:0.02Lux(F1.8、AGC ON)モノクロ:0Lux(IR ON)フレームレート(IPカメラ)1080P (1920×1080):最大30 fps、720P (1280×720):最大30 fps、D1 (720×576):最大 25 fps画角(IPカメラ)27°(H)映像出力(NVR)1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55181333L-FHDM-PRO
オープン
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする