アクリル製オイルゲージ

アクリル製オイルゲージ - 協和アクリル製オイルゲージ - 協和

本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。
KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。
指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。

耐熱温度(℃)90形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5内容量1個
注意
※本体はアルコールに対して弱く、くもり等が発生する要因になりますので、使用しないでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46150492KLA-100SN-A-M10100±0.412070
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
46150501KLA-40SN-A-M1040±0.46010
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
46150517KLA-50SN-A-M1050±0.47020
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
46150526KLA-60SN-A-M1060±0.48030
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46150535KLA-70SN-A-M1070±0.49040
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46150544KLA-80SN-A-M1080±0.410050
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする