曜日別特売

セーフティスニーカー 5070

セーフティスニーカー 5070 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 5070 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 5070 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 5070 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 5070 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 5070 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 5070 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 5070 - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定!
シンプルなホワイトブラックの他に、人気のレッドもカラー展開!
靴底は全面屈曲屈強ソールで、グリップ力抜群!
ホワイト色は、マーキング跡がつきにくい白色底を採用しています!

足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約390(26cm)材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55182383MK507024.5ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182392MK507025ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182408MK507025.5ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182417MK507026ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182426MK507026.5ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182435MK507027ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
55182444MK507028ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182453MK507024.5ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182462MK507025ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182478MK507025.5ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182487MK507026ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182496MK507026.5ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182505MK507027ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182514MK507028ホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182523MK507024.5レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182532MK507025レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182548MK507025.5レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182557MK507026レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182566MK507026.5レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182575MK507027レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55182584MK507028レッド
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55182435
2018-01-11
用途: 機械メンテ
建設業・工事業

マジックテープが、少し悪い。
先を、頑丈にして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする