曜日別特売

セーフティスニーカー 7790

セーフティスニーカー 7790 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 7790 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 7790 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 7790 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 7790 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 7790 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 7790 - KITA(喜多)セーフティスニーカー 7790 - KITA(喜多)
(3件のレビュー)

カラー豊富な5色展開!
ブラック色は、アッパーもソールもALLブラック!
超軽量&幅広4Eタイプで履きやすい!
靴底は安全面を考慮し、ALLゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮!
超軽量EVAミッドソール採用で履き心地が良い商品です

足幅4E形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底標準質量(g/片足)約370(26cm)材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全35種類を絞り込む
サイズ(cm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55183223MK779024.5ホワイト×ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183232MK779025ホワイト×ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183248MK779025.5ホワイト×ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183257MK779026ホワイト×ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183266MK779026.5ホワイト×ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
55183275MK779027ホワイト×ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183284MK779028ホワイト×ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183293MK779024.5ブラック/イエロー
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183302MK779025ブラック/イエロー
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183318MK779025.5ブラック/イエロー
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183327MK779026ブラック/イエロー
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183336MK779026.5ブラック/イエロー
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183345MK779027ブラック/イエロー
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183354MK779028ブラック/イエロー
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183363MK779024.5ホワイト×ワイン
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183372MK779025ホワイト×ワイン
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183388MK779025.5ホワイト×ワイン
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183397MK779026ホワイト×ワイン
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183406MK779026.5ホワイト×ワイン
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183415MK779027ホワイト×ワイン
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183424MK779028ホワイト×ワイン
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183433MK779024.5ブラック×ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183442MK779025ブラック×ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183458MK779025.5ブラック×ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183467MK779026ブラック×ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183476MK779026.5ブラック×ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183485MK779027ブラック×ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183494MK779028ブラック×ブラック
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
55183503MK779024.5オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
55183512MK779025オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
55183528MK779025.5オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
55183537MK779026オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
55183546MK779026.5オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
55183555MK779027オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
55183564MK779028オレンジ×ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55183503MK779055183433MK7790MK7790 セーフティスニーカー 7790 KITA(喜多) 55183433セーフティスニーカー 7790KITA(喜多)1足
3,598
税込3,958
同メーカーの色違い商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55183485
2024-07-24
用途: フォークリフト運転時
株式会社フィールドネットワーク建設業・工事業

今までに色んなメーカーの種類を履いて来ましたが適度に重さもあり耐久性は悪くないのでヘビロテしてます。

対象商品 : 55183528
2022-09-28
用途: 仕事用
サービス業

オレンジブラックを気に入ってずっと使ってきました。今回買い足そうと思ったら廃番になっているとのことでした。若干靴底が薄い感じもしますが、柔軟性もあり高所作業時も歩きやすいです。ほかの色にはあまり魅力を感じないので復活してほしいです。

対象商品 : 55183266
2018-10-28
用途: 機械メンテナンス等の軽作業
その他業種

市販の中敷を併用しなければ、足が痛くなります。もう少しクッション性を向上して頂きたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする